Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proma 142 030 2000 Flux- und Lötanlage regelbar 2000W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S39097
Hersteller:
     Proma
Herst.-Nr.:
     142 030 2000
EAN/GTIN:
     4016138139358
Suchbegriffe:
04016138139358
Proma
Aetzanlage
Optimale Vorbereitung von bestückten Platinen zum Tauchlöten bzw. von unbestückten Platinen zum Walzenverzinnen. Eloxiertes Alu-Gehäuse, Schaumfluxer, abschaltbar, Fluxbehälter mit eigener Luftversorgung, Fluxmittel ablassbar, feinporige, exakt regelbare Schaumkrone durch einen Spezial-Kunststoffschlauch erzeugt, Verwendung von feststoffarmem Fluxmittel möglich, Heizplatte als Vorheizung und Trocknung. Fluxwagen für Platinen bis 180 x 180 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
260 mm
Länge:
550 mm
Breite:
140 mm
Typ:
142 030 2000
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung (max.):
2000 W
Produkt-Art:
Flux- und Lötanlage
Besonderheiten:
regelbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 704,58*
€ 833,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 743,63*
€ 833,17*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 853,63*
€ 947,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,16*
€ 991,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,33*
€ 960,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 777,05*
€ 924,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,93*
€ 887,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,33*
€ 859,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,58*
€ 838,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.