Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1556863 Widerstandsnetzwerk 1kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S386821
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1556863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
1556863
Widerstand:
1 kΩ
Temperatur-Koeffizient:
200 ppm
Produkt-Art:
Widerstandsnetzwerk
Weitere Suchbegriffe: 02050004827484, TRU COMPONENTS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,093*
€ 0,187*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.