Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst AC 4300 H Axiallüfter 230 V/AC 204 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38473
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9204305001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Diese Axiallüfter sind für alle Netzspannungen zwischen 85 und 265 VAC universell einsetzbar. Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis max. 75 °C geeignet. Die hochwertigen kugelgelagerten Lüfter gewährleisten Ihnen einen langlebigen Betrieb. Ideal für temperaturgesteuerte Drehzahlregler.
Features:
Mit Kugellager
Blockier- und Überlastschutz
Lieferumfang:
Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Höhe:
32 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP21
Gewicht:
325 g
Typ:
AC 4300 H
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
2600 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
204 m³/h
Drehzahl:
3400 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
51 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,94*
€ 83,63*
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 83,64*
7 Tage
96
Frei Haus
ab € 118,42*
€ 149,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.