Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst AC 3200 JH Axiallüfter 230 V/AC 144 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38471
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9203510002
EAN/GTIN:
     4016138855593
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Diese Axiallüfter sind für alle Netzspannungen zwischen 85 und 265 VAC universell einsetzbar. Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis max. 75 °C geeignet. Die hochwertigen kugelgelagerten Lüfter gewährleisten Ihnen einen langlebigen Betrieb. Ideal für temperaturgesteuerte Drehzahlregler.
Features:
Mit Kugellager
Blockier- und Überlastschutz
Lieferumfang:
Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Höhe:
71 mm
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP20
Gewicht:
325 g
Typ:
AC 3200 JH
Temperaturbereich:
-20 - 75 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
4170 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
144 m³/h
Drehzahl:
6800 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
55 dB
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, papst axiallüfter 230v, axial gebläse, axiallüfter papst, EBM Papst, AC 3200 JH, 802-9431, papst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 79,78*
€ 103,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,53*
€ 105,98*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 160,39*
€ 197,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.