Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407657 HC-EVO-B24-HHFD-PLBK Tüllengehäuse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38212
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407657
EAN/GTIN:
     4046356777209
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
phoenix contact tüllengehäuse
Durch den HEAVYCON EVO Bajonettverschluss brauchen nur die schwenkbaren Kabelverschraubungen ausgetauscht werden, um die Klemmbereiche M20, M25, M32 und M40 mit geradem uns seitlichem Abgang abzudecken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse für Querbügel, Kabeleinlass: oben/seitlich, Höhe: 87,5 mm
Schutzart:
IP66
Serie:
HC-EVO
Herst.-Teilenr.:
1407657
Typ:
HC-EVO-B24-HHFD-PLBK
Bauform:
B24
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
1 Kabeleingang gerade und seitlich + für Querbügel
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Phoenix Contact, HC-EVO-B24-HHFD-PLBK, 858-1015
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 10,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,44*
€ 10,14*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,74*
€ 10,54*
€ 5,46*
ab € 7,75*
€ 10,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,91*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829439
ab € 31,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1407672
ab € 4,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1407671
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1407670
ab € 2,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1407669
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1414640
ab € 11,155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.