Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR ONE PRO Android USB C Handy Wärmebildkamera -20 bis +400°C 160 x 120 Pixel 8.7Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S369941
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     435-0007-03-SP
EAN/GTIN:
     0812462024155
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
USB Buchse
Die FLIR ONE Pro (Android - USB C) ist ein Must-Have für alle Inspekteure oder Bauunternehmer. Die Kombination aus High Resolution MSX-Bildern mit umfangreichen Mess- und Auswertungswerkzeugen macht die FLIR ONE Pro zu einem unerlässlichen Begleiter.
Mit der neuen FLIR ONE Pro können unsichtbare Probleme schneller als je zuvor gefunden werden. Einfach die FLIR ONE Pro an ein Android Smartphone oder Tablet anschließen und schon verwandelt sich dieses in eine Wärmebildkamera. Mit der klassenbesten thermalen Auflösung und der revolutionären MSX und VividIR Bildverarbeitung können mit der FLIR ONE Pro mehr Details gesehen und Problembehebungen bestätigt werden. Egal ob Häuser, Autos oder elektrische Konsolen betrachtet werden, Probleme an Heizung, Lüftung, Klimatechnik behoben oder Wasserschäden aufgespürt werden sollen: die neue FLIR ONE Pro ist das passende Werkzeug, auf das niemand verzichten sollte.

FLIR ONE Pro holt die Wärembildaufnahmen auf ein Android Gerät
FLIR ONE Pro ist das Must-Have für jede Werkzeugkiste
FLIR ONE Pro macht Probleme sichtbar, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind
.MSX und VividIR Bildverarbeitung und Aufnahmefähigkeit
Kostenfreie FLIR ONE App mit Profi-Tipps
Erkennt thermische Objekte aus einer Entfernung von bis zu 35m
FLIR ONE Pro misst Temperaturen an jeder Stelle zwischen -20° bis 400°C
Der revolutionäre OneFit, höhenverstellbare Anschluss stellt sicher, dass die FLIR ONE auch bei Benutzung einer Schutzhülle angeschlossen werden kann
Erkunde zusätzliche Features wie FLIR ONE Panorama™ und FLIR ONE CloseUp™
Teile Wärmebildaufnahmen über die FLIR ONE App in sozialen Netzwerken
VividIR™ ist die neueste und leistungsstärkste Bildverarbeitung von FLIR, welche echte für eine echte Superauflösung auf der FLIR One Pro sorgt für scharfe Bilder mit hohem Detailgrad.
Verbindung mit zertifizierten Thermographen aus der ganzen Welt für ein zweites Augenpaar auf das Projekt.
Features:
8.7 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis +400 °C
160 x 120 Pixel Bolometermatrix
USB-C®
Lieferumfang:
FLIR ONE Pro Wärembildkamera für Android USB C-Geräte + Schutzhülle + USB-C® auf USB-A Ladekabel + Quick Start Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
14 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
36.5 g
Typ:
ONE PRO Android USB C
Optik:
55 x 43°
Bildfrequenz:
8.7 Hz
Farbpaletten:
9
Schnittstellen:
USB-C®
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Bolometermatrix:
160 x 120 Pixel
Produkt-Art:
Handy Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, flir infrarotkameras, usb buchse, 00812462024155, FLIR, ONE PRO Android USB C, 136-8285
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 328,48*
€ 391,00*
Frei Haus
ab € 340,11*
€ 391,00*
Frei Haus
ab € 383,75*
€ 439,81*
Frei Haus
ab € 394,74*
€ 465,34*
7 Tage
59
Frei Haus
ab € 678,44*
€ 745,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,00*
€ 465,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,18*
€ 460,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,85*
€ 422,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,40*
€ 411,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.