Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 1106 Batteriehalter 1x 26650 Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 86 x 29 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S333971
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1106
EAN/GTIN:
     4016139193649
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.
Features:
Säurefester Kunststoff
Leicht und robust
Niedriges Profil
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
86 mm
Breite:
29 mm
Ausführung:
SMD für 1 26650
Passend für Batteriegröße:
26650
Zellen-Zahl:
1
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Pin-Abstand:
86 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
Oberflächenmontage SMD
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, SMD, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 5,48*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 11,24*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 8,55*
€ 12,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.