Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeigersatz Poliert/Antik Aluminium Messing Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S33366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     197986
EAN/GTIN:
     4044685100644
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
Passende Zeigersätze für Uhrwerke 439657, 439683, 439696, 439710, 439721, 439722, 439734, 439735, 439747, 439760, 516879, 516881, 516882, bestehend aus Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger.
Features:
3er Set
Weitere Informationen:
Ausführung:
Poliert/Antik
Zeigerfarbe:
Messing
Material:
Aluminium
Bohrung:
Schlitz
Stundenzeiger-Länge:
51 mm
Minutenzeiger-Länge:
76 mm
Sekundenzeiger-Länge:
70 mm
Produkt-Art:
Zeigersatz
Weitere Suchbegriffe: Alu Messing poliert Antik 51x76x70 Sch, Uhrenteile, Uhrenersatzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 5,17*
1 Tag
297
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 5,18*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.