| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S331021 Herst.-Nr.: 96 EAN/GTIN: 4016139193472 |
| |
|
| | |
| Schützten Sie ihre 9V-Block Batterien oder Akkus mit dieser praktischen Schutzkappe vor Kurzschlüssen oder ungewollter Entladung. Features: Keine ungewollte Entladung mehr Verhindert Kurzschluss Weitere Informationen: | | Höhe: | 3 mm | Länge: | 24 mm | Breite: | 9.5 mm | Passend für: | 9V-Block | Material: | Polypropylen | Produkt-Art: | Schutzkappe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,111* | € 0,249* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,24* | € 0,45* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,31* | € 0,52* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,32* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|