Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimo L-BOXX 136 FG 600.000.2278 Werkzeugkasten unbestückt ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S313441
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     600.000.2278
EAN/GTIN:
     4045294250737
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer

Features:
Mit Werkzeugkarte 2 im Deckel (kann an drei Seiten mit Werkzeug bestückt werden)
Hinweise:
Antirutschmatte zum Schutz von Werkzeug separat erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenmaß Tiefe:
311 mm
Innenmaß Höhe:
107 mm
Innenmaß Breite:
378 mm
Gewicht:
3.65 kg
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Sortimo, L-BOXX 136 FG, werkzeugaufbewahrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,08*
€ 124,44*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 99,54*
€ 124,45*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 182,35*
€ 221,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L-BOXX
1000010159
ab € 26,05*
Sonstiges
L-BOXX
6000003672
ab € 10,80*
Sonstiges
L-BOXX
6000003673
ab € 10,59*
Sonstiges
L-BOXX
6000003684
ab € 19,83*
Sonstiges
L-BOXX
6000010098
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.