Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB50/7-10R-J Hochlast-Widerstand 10Ω Steckanschluss rechteckig 50W 5% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S306811
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB50/7-10R-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Zur Regelung der Blinkfrequenz bei Montage von LED Blinkern auf das zulässige Maß, pro Blinker muß ein Widerstand montiert werden.
Features:
50 Watt Widerstand 10 Ohm
Optimal für LED-Blinker
6,35mm Flachsteckeranschluss
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
91 mm
Breite:
29.2 mm
Isolations-Widerstand:
10000 MΩ
Typ:
RB50/7-10R-J
Grenzspannung:
1250
Temperaturbereich:
-55 - 250 °C °C
Widerstand:
10 Ω
Bauform:
rechteckig
Bauart:
Steckanschluss
Belastbarkeit:
50 W
Toleranz ±:
5 %
Industrieverpackung:
Nein
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Max. Temperatur:
250 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: ATE Electronics, Blinker Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,96*
2 Tage
91
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,98*
7 Tage
91
€ 6,99*
ab € 9,59*
€ 14,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.