| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S295012 Herst.-Nr.: 1008006 EAN/GTIN: 4016649108102 |
| |
|
| | |
| Stechbeitel, kurze, leichte, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, mit abgeflachtem 2-Komponentenheft »KIRSCHEN« Beitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil von Hand geschmiedet. Sie liegen mit einer Härte von ± HRc 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN und erzeugen durch ihre riefenfrei polierte Oberfläche einen glatten Schnitt. Die Beitel werden werksmäßig mit einem Schneidenwinkel von 25° ausgeliefert. Dieser Winkel eignet sich für weiches bis mittelhartes Holz. Wir empfehlen die Schneide unserer Beitel vor dem ersten Einsatz mit einem Abziehstein abzuziehen. Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 1 Stück | Klingenbreite: | 6 mm | Produkt-Art: | Stechbeitel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 13,60* | € 18,00* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,10* | € 19,60* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,95* | € 19,95* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,15* | € 20,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,59* | € 20,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|