Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Drachen Winnie Pooh Spannweite (Details) 700mm Windstärken-Eignung 4 - 9 bft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S286972
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1156
EAN/GTIN:
     4001664911561
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Einzigartiger Einleinerdrachen in klassischer Drachenform. Der Schwanz verleiht den Drachen ein faszinierendes Schauspiel am Himmel. Mit stabilen Segel und fliegt auch schon bei wenig Wind. Komplett mit Wickelgriff und Schnur.
Features:
Komplett mit Wickelgriff und Schnur
Hinweise:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Höhe:
700 mm
Modell:
Winnie Pooh
Altersfreigabe:
4 Jahre
Segelmaterial:
Polyester
Produkt-Art:
Drachen
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
9 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
4 bft
Spannweite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, Kinder-Drachen, Einleiner-Drachen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.