Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Drachen Einhorn-Landschaft Spannweite (Details) 690mm Windstärken-Eignung 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S286922
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1244
EAN/GTIN:
     4001664912445
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Einzigartiger Einleinerdrachen in klassischer Drachenform. Der Schwanz verleiht den Drachen ein faszinierendes Schauspiel am Himmel. Mit stabilen Segel und fliegt auch schon bei wenig Wind. Komplett mit Wickelgriff und Schnur.
Features:
Zum Ausmalen
Komplett mit Wickelgriff und Schnur
Hinweise:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Höhe:
690 mm
Modell:
Einhorn-Landschaft
Altersfreigabe:
4 Jahre
Segelmaterial:
Polyester
Produkt-Art:
Drachen
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
9 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
4 bft
Spannweite:
690 mm
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, Kinder-Drachen, Einleiner-Drachen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 11,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 12,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.