Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072605 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5mm 2.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27744
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072605
EAN/GTIN:
     4011376702999
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
Zum Anschluss von Fremdspannungsquellen an batteriegespeiste Geräte.
Features:
5 mm
2.5 mm

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
072605
Typ:
072605
Nennstrom:
5 A
Schaft-Länge:
14 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Außen-Ø:
5.00 mm
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Innen-Ø:
2.50 mm
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, Hohlraumbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,93*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,95*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,16*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 2,90*
€ 4,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.