Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglasscheibe (L x B) 100mm x 50mm Materialstärke 3mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     XT
EAN/GTIN:
     4016138215724
Suchbegriffe:
Acryl Tafel
Acrylglas Platte
Acrylglasplatte
PMMA-Platte
Das Acrylglas XT (Acrylglas extrudiert) wird in einem speziellen Extrusionsverfahren hergestellt. Dabei wird Acrylgranulat zuerst geschmolzen, dann in Platten-, Stab- oder Rohrform gebracht und in die gewünschte Dicke gewalzt.
Die verfeinerte Oberflächenqualität sowie Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sind der von Acrylglas GS vergleichbar!
Ein Vorteil ist es aber, dass Acrylglas XT eine niedrigere Stärketoleranz als GS hat. Daher wird Acrylglas XT manchmal als Präzisionsacrylglas bezeichnet.
Features:
Bessere Verklebbarkeit
leichtere Umformbarkeit
niedrigere Stärketoleranz
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
rot
Breite:
50 mm
Typ:
XT
Herstellerfarbe:
Rot
Kategorie:
Acrylglasscheibe
Materialstärke:
3 mm
Produkt-Art:
Acrylglasscheibe
Weitere Suchbegriffe: Plexiglasplatten, acrylglas platte rot, acryl tafel, acrylglasplatte 10 x 10, Plexiglas, Plexi Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.