Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco FMM-1 Lüfterbefestigung Plattenstärke (max.) 1.5mm Silikon, Kautschuk Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27471
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     FMM-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfterbefestigung
Montagehalterung
lüfterbefestigung
Befestigen Sie Ihre Lüfter auf einfachste Weise, indem Sie diese flexiblen Befestigungsgummis durch die vorgesehenen Schraublöcher ziehen. Die Lüfter sind somit vibrationsgedämpft befestigt und können bei bedarf leicht wieder abgenommen werden. Geeignet für handelsübliche Lüfter mit 3,2 bis 3,5 mm Befestigungslöchern bis 10 mm Dicke und Lüftern mit 4,0 bis 4,5 mm Löchern mit 10 bis 51 mm Dicke.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
119.2 mm
Durchmesser:
5.7 mm
Plattenstärke (max.):
1.5 mm
Montageloch:
4.5 - 4.8 mm
Herst.-Teilenr.:
FMM-1
Typ:
FMM-1
Halogenfrei:
Nein
Material:
Silikon + Kautschuk
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Lüfterbefestigung
Produkt-Art:
Lüfterbefestigung
Weitere Suchbegriffe: 02050000818592, Richco, 221-030
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,57*
1 Tag
2029
5
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,89*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.