Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglasscheibe (L x B) 100mm x 50mm Materialstärke 3mm Grün Klar (getönt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plexiglas
Plexi Glas
Das Acrylglas GS (Acrylglas gegossen) besitzt eine hervorragende Oberflächenqualität. Es ist jahrelang witterungs- und alterungsbeständig, vergilbt nicht und wird nicht rau.
Das Acrylglas GS entsteht, wenn die Grundstoffe in einer Form, beispielsweise zwischen zwei Spiegelglasplatten, zusammengebracht bzw. gegossen werden.
Features:
höhere Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
bessere Oberflächenqualität
keine Spannungsrissbildung und kein Vergilben
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
grün
Breite:
50 mm
Typ:
GS
Herstellerfarbe:
Grün Klar (getönt)
Kategorie:
Acrylglasscheibe
Materialstärke:
3 mm
Produkt-Art:
Acrylglasscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.