Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglasscheibe (L x B) 180mm x 370mm Materialstärke 3mm Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     XT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plexiglas
Plexi Glas
Das Acrylglas XT (Acrylglas extrudiert) wird in einem speziellen Extrusionsverfahren hergestellt. Dabei wird Acrylgranulat zuerst geschmolzen, dann in Platten-, Stab- oder Rohrform gebracht und in die gewünschte Dicke gewalzt.
Die verfeinerte Oberflächenqualität sowie Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sind der von Acrylglas GS vergleichbar!
Ein Vorteil ist es aber, dass Acrylglas XT eine niedrigere Stärketoleranz als GS hat. Daher wird Acrylglas XT manchmal als Präzisionsacrylglas bezeichnet.
Features:
Bessere Verklebbarkeit
leichtere Umformbarkeit
niedrigere Stärketoleranz
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Farbe:
rot
Breite:
370 mm
Typ:
XT
Herstellerfarbe:
Rot
Kategorie:
Acrylglasscheibe
Materialstärke:
3 mm
Produkt-Art:
Acrylglasscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.