Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec OR/FL/0150.12/E Netzteil / Stromversorgung 1.50A 18W 12 V/DC offene Kabelenden 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27292
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     OR/FL/0150.12/E
EAN/GTIN:
     4016138484052
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
comatec einbau netzteil
Die Stromversorgungen mit Litzen-Anschluss sind für den Einbau in die kleinsten Unterputzdosen bestimmt. Sie finden ihre Anwendung auch in extrem kleinen Räumen, die vorzugsweise der Hausautomation vorbehalten sind. Auf diese Art ist die kontinuierliche stabilisierte Stromquelle direkt dort, wo sie gebraucht wird. Ein elektronischer Schaltkreis schützt vor Überlast und Kurzschluss. Diese Stromversorgung wird in einem Gehäuse aus selbstlöschendem UL-VO Kunststoff geliefert, das die Schutzklasse II garantiert.
Features:
Ausgangsspannung (max.) 12 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 1.50 A
Leistung 18 W
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
54 mm
Typ:
OR/FL/0150.12/E
Temperaturbereich:
-40 - +20 °C °C
Sekundärstrom:
1.5 A
Sekundärspannung:
12 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Netzgeräte-Besonderheiten:
offene Kabelenden
Ausgangsstrom (max.):
1.50 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
230 V
Max. Temperatur:
+20 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Netzteil / Stromversorgung
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, einbau netzteil 18w, Comatec, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,07*
€ 41,39*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 29,22*
€ 41,40*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 60,85*
€ 78,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.