Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari T60150 Aderendhülse 0.5mm² Weiß 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S269681
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     T60150
EAN/GTIN:
     4011391601505
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
Aderendhülsen zum Nachfüllen der Magazine der JOKARI QUADRO. Größe 0,50 mm². Länge 8mm. Farbe weiß. Bandware in Streifenform.
Features:

8 mm
Weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Herst.-Teilenr.:
60150
Typ:
T60150
Querschnitt je Ader:
0.5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse isoliert, aderendhülse 0,5mm², Jokari, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 16,22*
1 Tag
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,50*
€ 16,24*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 16,24*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 21,72*
47 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 21,61*
€ 28,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.