Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari T60115 Aderendhülse 1.5mm² Schwarz 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S269611
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     T60115
EAN/GTIN:
     4011391601154
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
Aderendhülsen zum Nachfüllen der Magazine der JOKARI QUADRO. Größe 1,5 mm². Länge 8mm. Farbe schwarz. Bandware in Streifenform.
Features:

8 mm
Schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
60115
Typ:
T60115
Querschnitt je Ader:
1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: aderendhülsen 1,5mm², aderendhülse isoliert, Jokari, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 16,09*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,30*
€ 16,09*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 16,10*
1 Tag
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 22,05*
47 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 20,13*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.