Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S265472 Herst.-Nr.: 2748460000 EAN/GTIN: 4050118890938 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt (max.): | 1.5 mm² | Leiterquerschnitt (min.): | 0.14 mm² | Polzahl: | 12 | Anschluss: | PUSH IN mit Betätigungselement | Gesamtpolzahl: | 12 | Produkt-Art: | Steckereinsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, HDC MHD 12 MP, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,98* | € 10,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,99* | € 10,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,72* | € 11,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,92* | € 11,42* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,45* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|