Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062713 EMUG M16 RAL 7001 Gegenmutter M16 Polyamid Silber-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25569
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter pa m16

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
10062713
Typ:
EMUG M16 RAL 7001
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m16, Wiska, EMUG M16 RAL 7001
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0621*
€ 0,0939*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0626*
€ 0,0941*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0706*
€ 0,1065*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0715*
€ 0,1071*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062712
ab € 0,062*
Ähnlich
Wiska
10062714
ab € 0,0781*
Ähnlich
Wiska
10062715
ab € 0,1004*
Ähnlich
Wiska
10062716
ab € 0,2217*
Ähnlich
Wiska
10062717
ab € 0,3853*
Ähnlich
Wiska
10062718
ab € 0,6864*
Ähnlich
Wiska
10062719
ab € 0,888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.