Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 20100303 Axiallüfter 12 V/DC 13.10 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S24291
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100303
EAN/GTIN:
     4022567103037
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Universell für Intervall- und Dauerbetrieb in elektronischen Geräten sowie im Sanitär- und Klimatechnikbereich. U.a. ein einfacher und wirksamer Schutz Ihres PCs vor Überhitzung.
Features:
Gleitlager
Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
20100303
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
60 mA
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
13.10 m³/h
Drehzahl:
6200 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
21 dB
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,06*
€ 10,70*
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,71*
6 Tage
91
€ 6,99*
ab € 16,23*
€ 22,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
914010000
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.