Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 20100305 Axiallüfter 12 V/DC 69.7 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S24227
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100305
EAN/GTIN:
     4022567103051
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Universell für Intervall- und Dauerbetrieb in elektronischen Geräten sowie im Sanitär- und Klimatechnikbereich. U.a. ein einfacher und wirksamer Schutz Ihres PCs vor Überhitzung.
Features:
Gleitlager
Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
20100305
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
145 mA
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Kunststoff
Förderleistung (max.) (Details):
69.7 m³/h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
69.7 m³/h
Drehzahl:
3200 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
33 dB
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 4046293409652, Wallair, lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 10,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 10,77*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 16,12*
€ 22,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,36*
Sonstiges
Sepa
918020000
ab € 1,21*
Sonstiges
Sepa
928020345
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.