Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo G062 Universal-Gehäuse Kunststoff Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23116
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     G062
EAN/GTIN:
     4024028060620
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
kemo universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse weiß

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Farbe:
weiß
Breite:
130 mm
Ausführung:
Arbeitsschale
Höhe:
35 mm
Typ:
G062
Länge bzw. Tiefe:
205 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Kemo
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 3,40*
1 Tag
66
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,42*
6 Tage
66
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,05*
€ 17,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.