| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S226722 Herst.-Nr.: 79810 EAN/GTIN: 4037373798100 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Lötbausatz kann ein toller elektronischer Würfel aufgebaut werden. Dank der detaillierten farbigen Anleitung und der ebenfalls beiliegenden Biegehilfe für Widerstände und Dioden eignet sich der Lötbausatz „elektronischer Würfel“ hervorragend für Anfänger, Einsteiger und Fortgeschrittene. Als Stromversorgung dient eine handelsübliche 9 V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Wird der Start-Taster gedrückt, generiert das eingelötete IC eine Zufallszahl zwischen 1 und 6 und gibt diesen Wert auf den 7 großen roten 5 mm LEDs aus. Der „elektronische Würfel“ ersetzt somit herkömmliche Würfel, ist modern und fällt beim Spielen nicht vom Tisch. Gerade wilde oder ältere Würfler wissen das zu schätzen. Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Breite: | 40 mm | Altersklasse: | ab 10 Jahre | Produkt-Art: | Lötbausatz Elektronischer Würfel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sol Expert, Solar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,10* | € 9,78* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,02* | € 9,78* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,33* | € 21,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|