Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41716 LEGO® FRIENDS Stephanies Segelabenteuer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S226202
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     41716
EAN/GTIN:
     5702017154152
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
Schenke deinen Kleinen, die Boote und coole LEGO Fahrzeugmodelle lieben, LEGO Friends Stephanies Segelabenteuer (41716), ein Spielzeug Segelboot für Kinder ab 7 Jahren. Die Kinder können LEGO Friends Stephanie begleiten, die sich ihren Traum erfüllt hat und sich einer Crew anschließt, die versucht, den Weltrekord im Segeln rund um den Globus zu brechen.

Dieses LEGO Friends Spielset enthält ein Spielzeug Segelboot mit authentischen Details wie einem flexiblen Segel, Radar und einem Schiffsrad, das sich tatsächlich dreht. Außerdem gibt es 3 LEGO Friends Mini Puppen, die helfen, fantasievolle Geschichten über Abenteuer auf hoher See zu erzählen: Stephanie, Elijah und Kapitän Maxine mit jeder Menge coolem Zubehör wie einem Tablet, mit dem man zu Hause anrufen kann, einem Walkie-Talkie, einem Spielzeug-Fernglas, einer Drohne und einem Controller sowie 3 Schwimmwesten, um die Minipuppen zu schützen. Mit diesem kreativen Set lernen Kinder auch etwas über die epische Leistung eines weltbekannten Seglers, wenn sie an Stephanies Traumreise teilnehmen, bei der sie alles gibt, um sportliche Höchstleistungen zu erbringen.

Das Set mit LEGO Fahrzeug wird mit einer klaren, gedruckten Anleitung geliefert, und die Kinder können auch auf eine digitale Bauanleitung zugreifen, um dieses Segelboot zu bauen. Diese interaktive Anleitung ist über die LEGO Bauanleitungs-App verfügbar und ermöglicht es den Kindern, ihre Kreation zu drehen, zu zoomen und in 3D zu betrachten!

Dieses Kinderboot ist über 26 cm hoch, 9 cm lang und 25 cm breit und nimmt daher nur wenig Platz ein, wenn es ausgestellt wird.
Enthält 304 Teile.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stephanies Segelabenteuer
Altersklasse:
ab 7 Jahre
LEGO Teile:
304
Produkt-Art:
LEGO® FRIENDS
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO Friends, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 6,90*
ab € 26,38*
€ 34,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,57*
€ 38,10*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 31,40*
€ 40,89*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 33,87*
€ 44,62*
€ 3,50*
ab € 42,88*
€ 55,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.