Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PVC.Gewebeschlauch 533468 32mm 1 1/4 Zoll Meterware Transparent Gewebeschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22186
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     533468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
toolcraft gewebeschlauch
Sie benötigen einen Saug- oder Druckschlauch? Durch die Verwendung einer besonders hochwertigen Kunststoff-Mischung und der zusätzlichen Verstärkung mittels der Gewebe-Einlagen sind beide Anwendungen möglich. Und das nicht nur für Luft. Auch für Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl oder dünnflüssige Schmiermittel sind diese Schläuche geeignet.
Features:
Innen-Ø 32 mm
Aussen-Ø 40 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material (Details):
PVC
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Schlauch-Innen-Ø:
32 mm
Schlauch-Außen-Ø:
40 mm
Geeignet für:
Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl, dünnflüssige Schmiermittel, Luft
Innen-Ø:
31.6 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Schlauch-Durchmesser:
1 1/4 Zoll
Temperaturbereich:
65 °C
Produkt-Art:
Gewebeschlauch
Weitere Suchbegriffe: pvc-gewebeschlauch, TOOLCRAFT, PVCGewebeschlauch, Gartenschlauch, Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
306
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 11,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,61*
€ 13,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,29*
€ 13,44
pro Meter
ab 3 Meter
€ 11,18*
€ 13,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,78*
€ 12,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,51*
€ 12,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,13*
€ 12,05
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,93*
€ 11,82
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,18*
€ 9,73
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1130710
ab € 10,39*
Sonstiges
Basetech
BT-2299052
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.