Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya HG Super Fine Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S216801
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     74514
EAN/GTIN:
     4950344745142
Suchbegriffe:
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
Spritzpistole
airbrush pistole
Für extrem präzises Arbeiten: Mit einer Linienstärke von unter 0.5 mm ist diese Pistole besonders gut für die Lackierung von Palstikmodellen (z.B. Tarnmuster auf 1/72 Flugmodellen etc.) geeignet. Der Farbbehälter ist nach dem Fließsystem gebaut und nimmt 3 ml Farbe auf. Dies macht die Spritpistole besonders leicht und flexibel zum arbeiten. Die Spritzpistole ist chrome-beschichtet was die Reinigung sehr erleichtert und besonders langlebig macht.
Features:
Verchromte Ausführung: besonders langlebig
Double Action
0.2 mm Düsennadel
Lieferumfang:
Airbrushpistole · Schlauchadapter für Kompressor · Anleitung.
Weitere Informationen:
Modell:
HG Super Fine 0,2 mm
Behälter-Inhalt:
3 ml
Typ:
HG Super Fine
Düsen-Ø:
0.2 mm
Farbmengeneinstellung:
Innenliegend
Regelungsart:
Double Action
Produkt-Art:
Airbrush-Pistole
Weitere Suchbegriffe: Tamiya, HG Super Fine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 139,34*
€ 172,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 109,38*
€ 174,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,60*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.