| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S216091 Herst.-Nr.: 74549 EAN/GTIN: 4950344745494 |
| |
|
| | |
| Die TAMIYA Sprtay Work HG Trigger besitzt eine feine 0.2 mm Düsennadel und kann besonders für die Lackierung von Automodellen und Panzern verwendet werden. Die Spritzpostole besitzt eine Double-Action Funktion und einen 7 ml Farbbehälter. Features: Besonders langlebig 0.2mm Düsennadel Fest verbauter Farbbecher: Fließsystem Weitere Informationen: | | Modell: | HG Trigger Super Fine 0.2 mm | Behälter-Inhalt: | 7 ml | Typ: | HG Trigger Super Fine 0,2 mm | Düsen-Ø: | 0.2 mm | Farbmengeneinstellung: | Innenliegend | Regelungsart: | Double Action | Produkt-Art: | Airbrush-Pistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04950344745494, Tamiya, HG Trigger Super Fine 0, 2 mm |
| | |
| |