Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

534358 Drossel Ringkern radial bedrahtet Rastermaß 11mm 2200 µH 2.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S21236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     534358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Ringkerndrossel
entstördrossel
Entstördrossel für Thyristor- und Triac-Schaltungen (Lichtdimmer, Drehzahlsteller usw.).
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Durchmesser:
36 mm
Typ:
534358
Nennstrom:
2.3 A
Induktivität (L):
2200 µH
Bauart:
radial bedrahtet
RM:
11 mm
Besonderheiten:
Ringkern
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Spule, Miniaturdrossel, Miniaturspule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.