Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

534447 Drossel Ringkern radial bedrahtet Rastermaß 3mm 10300 µH 6A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S21114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     534447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Ringkerndrossel
ringkerndrossel 6 a
entstördrossel
Entstördrossel für Thyristor- und Triac-Schaltungen (Lichtdimmer, Drehzahlsteller usw.).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Durchmesser:
31 mm
Typ:
534447
Nennstrom:
6 A
Induktivität (L):
10300 µH
Bauart:
radial bedrahtet
RM:
3 mm
Besonderheiten:
Ringkern
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Spule, Miniaturdrossel, Miniaturspule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.