| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S206881 Herst.-Nr.: 1455MS100BK EAN/GTIN: 0623980807492 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für (Details): | Serie 1455 | Typ: | 1455MS100BK | Material: | Stahl | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Ersatzschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hammond Electronics, 570-647 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,63* | € 11,13* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 7,94* | € 11,14* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 7,75* | € 11,16* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 14,99* | ab € 9,75* | € 17,00* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 21,01* | € 28,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0763* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|