Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PIR-Bewegungssensor EKMC1600100 3 - 6V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S199361
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1600100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
Pyroelektrischer Infrarotsensor
Pyroelektrische Infrarotsensoren
Passive Infrarot-Bewegungssensoren (PaPIR) erkennen und reagieren auf die Wärmeänderung von größer 4°C in der Umgebung. Speziell für integrierte und „versteckte“ Anwendungen z.B. Loch-Kamera-Prinzip. Eigenes Linsendesign möglich. Sehr unempfindlich gegenüber Störeinflüssen (elektro-magnetische Felder). Integrierter Verstärker zum direkten Anschluss an Microprozessoren. Digitales Ausgangssignal (TTL).
Anwendungen: Bewegungserkennung von Personen und Tieren, Überwachung von Innen- und Außenbereichen, Steuerung von Lampen Leuchten, Ventilatoren und Lüftern. Aktivierung von Monitoren, automatische Türöffner, IP-Kameras usw.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebsstrom:
170 µA
Typ:
EKMC1600100
Temperaturbereich:
-20 - 60 °C °C
Betriebsspannung max.:
6 V
Betriebsspannung min.:
3 V
Anschluss:
Print
Betriebsspannungsbereich:
3 - 6 V
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Besonderheiten:
Ohne Linse
Produkt-Art:
PIR-Bewegungssensor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,35*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,45*
1 Tag
92
1
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,65*
6 Tage
92
1
€ 6,99*
ab € 15,71*
€ 22,14*
1
€ 3,50*
ab € 23,68*
€ 32,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.