Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Gehäuse für Feder-/Messerleisten H00032A0942


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S19586
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H00032A0942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Features:



Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für (Details):
Steckverbinder 39-polig
Herst.-Teilenr.:
H00032A0942
Typ:
H00032A0942
Leiter-Ø:
14 mm
Polzahl:
30 + 39
Gesamtpolzahl:
30, 39
DIN-Norm:
DIN 41618 + DIN 41622
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, Steckergehäuse, Stiftleiste, steckergehäuse, Telegärtner, 100-6368
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,69*
€ 20,63*
€ 5,00*
ab € 14,76*
€ 20,65*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 15,98*
€ 22,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 23,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,71*
€ 29,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.