Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 14522 70 Buick GSX 2N1 Automodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S195042
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     14522
EAN/GTIN:
     0031445045226
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Der GSX von 1970 war Buicks kühnes Statement während der Muscle-Car-Ära. Er sah nicht nur gut aus, sondern fuhr auch wie ein erstklassiges Muscle Car. Der GSX war nur in 2 Farben erhältlich, gelb und weiß, die mit seinem unverwechselbaren Streifenpaket kombiniert wurden.
Features:
Detaillierter 455-Kubikzoll-V8-Motor mit Kaltluftansaugung und Drehzahlmesser auf der Motorhaube
Auswahl zwischen Serien- und Custom-Hauben, optionaler High-Riser-Krümmer und Doppelvergaser
Optionale Street Machine-Teile
Separater Heckspoiler und detaillierte Aufhängung mit Doppelauspuffanlage
Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz
Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung
Abziehbilder
Weitere Informationen:
Höhe:
56 mm
Länge:
213 mm
Breite:
76 mm
Modell:
70 Buick GSX
Herst.-Teilenr.:
14522
Anzahl Teile:
106
Maßstab:
1:24
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Revell, 70 Buick GSX 2N1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.