Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S19293 Herst.-Nr.: B03014A0937 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für (Details): | Steckverbinder 16-polig | Herst.-Teilenr.: | B03014A0937 | Typ: | B03014A0937 | DIN-Norm: | DIN 41618 + DIN 41622 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gehäuse-Material: | PA | Produkt-Art: | Einbauriegelwanne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telegärtner, 100-6380 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,21* | € 6,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,22* | € 6,06* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,40* | € 6,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,47* | € 6,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,06* | € 11,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|