Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S191021 Herst.-Nr.: 1510-0005 EAN/GTIN: 4013674021314 |
| | |
|
| | |
| Die X-Power Batterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (7 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Rundum hochwertige Batterien, die extra lange Betriebszeiten liefern! Besonders geeignet für energieintensive Geräte mit hohem Stromverbrauch wie z.B. Messgeräte, Digitalkameras, Blitzlichter, MP3-Player, Handheld-Games, Außensensoren, GPS-Geräte uvm. Features: 2er-Set Hohe Kapazität und zuverlässige konstante Leistungsabgabe Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -20°C Weitere Informationen: | | Höhe: | 42.5 mm | Gewicht: | 6.5 g | Durchmesser: | 8.3 mm | Alternative Bezeichnungen: | AAAA + LR8 + LR8D425 + R8D425 + LR61 + E96 + MX2500 + V4004 + V4761 + MN2500 + 25A, | Größe: | Mini (AAAA) | Typ: | X-Power | Batterie-, Akku- Gruppe: | Spezialgröße Batterien | Technologie: | Alkali-Mangan | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Mini (AAAA)-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,85* | € 1,14* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 0,78* | € 1,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,80* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,90* | € 1,31* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,69* | € 3,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,345* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|