Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J00042A0907 Federleiste Gesamtpolzahl 26 Anzahl Reihen 2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S19063
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00042A0907
EAN/GTIN:
     4064161263649
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste
Federleiste nach DIN 41618 und DIN 41622. Die robuste Konstruktion bewirkt eine zuverlässige elektrische Verbindung.
Features:

Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
22.5 mm
Länge:
15 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
83 mm
Nennspannung:
250 + 200 V/DC
Herst.-Teilenr.:
J00042A0907
DIN-Bauform:
B
Nennstrom:
6 A
Bauform:
Federleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
26
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
13
Gesamtpolzahl:
26
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Prüfzeichen:
DIN 41618
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PC
Produkt-Art:
Federleiste
Weitere Suchbegriffe: 2050000858918, Telegärtner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 17,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,87*
€ 17,43*
8 Tage
21
€ 6,99*
ab € 19,12*
€ 26,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Telegärtner
100001354
ab € 3,98*
Sonstiges
Telegärtner
100021275
ab € 14,71*
Sonstiges
Telegärtner
J00046A0906
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.