| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S18265 Herst.-Nr.: 110325 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 8 mm | Gewinde-Tiefe: | 3 mm | Material: | Kautschuk + Stahl | Außen-Ø: | 8 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gewinde-Länge: | 6 mm | Außengewinde: | M3 | Innengewinde: | M3 | Produkt-Art: | Gewindepuffer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,24* | € 2,11* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,28* | € 2,26* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,88* | € 4,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|