Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco BPE-RJ45-01BK Blindlochabdeckung RJ45 BPE-RJ45-01BK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17750
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     BPE-RJ45-01BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
RJ45 Steckverbinder
richco blindstopfen
Blindlochabdeckung für RJ45 Steckverbinder.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.5 mm
Länge:
22 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
17.7 mm
Ausführung:
Blindlochabdeckung
Typ:
BPE-RJ45-01BK
Material (Details):
PA66
Stecker-Norm:
RJ45
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40 - +65 °C
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, Richco, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,37*
2 Tage
405
15
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.