Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 12St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S161641
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPSUP24A088S12
EAN/GTIN:
     4891199065088
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die Super Alkaline Micro-Batterie von GP ist konzipiert zur Verwendung in tagtäglich benutzten Geräten, die wenig Strom verbrauchen, z.B. Taschenlampen und batteriebetriebene LED-Beleuchtung. Auch perfekt für Fernbedienungen, Digitaluhren, Rauch- und Bewegungsmeldern.
Features:
12er-Set
Zuverlässig und langlebig
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 + 824 + E92 + LR03N + 24A + K3A + R3 + R03 +
Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, gp batterie aaa, GP Batteries, Super, Microbatterie, Micro-Batterien
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
pro Stück
€ 10,00*
ab € 4,10*
€ 6,02*
3 Tage
30
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,33*
€ 7,73*
1 Tag
83
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,69*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 11,22*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.