Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1350 mAh 1.5V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S156502
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714145
EAN/GTIN:
     4064161214467
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Hochleistungs-Batterien in überlegener Alkaline-Technologie. Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung.
Features:
Empfohlen bei hohem Energieverbrauch
4er-Set
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Durchmesser:
10.4 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 + 824 + E92 + LR03N + 24A + K3A + R3 + R03 +
Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
Alkali-Mangan
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
1350 mAh
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, aaa batterie voltkraft, VOLTCRAFT, Industrial LR03, 2203405, CE-2203405
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 1,92*
2 Tage
1835
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.