Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 301-1911-001 Spreizniete Loch-Ø 5.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S13643
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     301-1911-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
Ideal zum schnellen Befestigen zweier Platten u.v.m.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für (Details):
Best.-Nr. 54 58 99
Plattenstärke (max.):
8 mm
Typ:
301-1911-001
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Loch-Ø:
5.5 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,163*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,66*
€ 31,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.