Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11mm Befestigungssockel selbstklebend 543488 Bündel-Ø-Bereich 8.90mm (max) Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S12166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     543488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
11 mm
Klebesockel
Kabelbefestigung mit Kleber
Kabelhalter mit Kleber
Selbstklebender Miniaturkabelhalter zur Kabelbefestigung auf kleinen und kleinsten Baugruppen.
Features:
Natur
Befestigungssockel
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 8.90 mm (max)
Weitere Informationen:
Tiefe:
12.7 mm
Höhe:
11.2 mm
Breite:
11.9 mm
Herst.-Teilenr.:
543488
Typ:
11 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
8.90 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.