Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M R/Y+ Einzeladerverbinder flexibel: 2-16mm² starr: 2-16mm² Polzahl: 2 Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S10753
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     R/Y+
EAN/GTIN:
     4046719470662
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
kabelabzweiger
Einsatz überall in der Installationstechnik, wo eindrähtige, elektrische Leiter schnell, unkompliziert und sicher verbunden werden sollen: an Verteilerdosen, Fahrzeugen, Verkehrsampeln und Anschlusskästen. Besonders gut geeignet sind diese Drehklemmen bei stark vibrationsausgesetzten Verbindungsstellen, z.B. in Produktionsstätten, wo durch Maschinenbetrieb schwere Erschütterungen auftreten. Die Verbinder bestehen aus einem konischen Federwendel, der in eine Stahlkappe eingebettet ist. Das Durchstoßen der Drähte wird dadurch verhindert. Aufgrund der permanenten Federspannung ist die Verbindung schwingungs- und erschütterungssicher. Die Verbinder sind mit einer alterungsbeständigen, flexiblen PVC-Hülle isoliert, deren Verlängerung zusätzlichen Berührungsschutz bietet und ein Abbrechen der Drähte verhindert. Alle leitfähigen Materialien sind veredelt und absolut korrosionsfest. Durch die überaus hohe Druckeinwirkung der Federwendel entsteht eine außergewöhnlich gute Kontaktierung der Drähte. Die Verbindung ist wieder lösbar. Kein Verdrillen der Drähte.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + gelb
Nennspannung:
600 V
Herst.-Teilenr.:
R/Y+
Querschnitt flexibel (max.):
16 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
2 mm²
Querschnitt starr (max.):
16 mm²
Querschnitt starr (min.):
2 mm²
Polzahl:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
Herstellerfarbe:
Rot + Gelb
Temperaturbereich:
bis +105 °C
Produkt-Art:
Einzeladerverbinder
Weitere Suchbegriffe: 04046719470662, 3M, 7100136954, europaklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,40*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,47*
2 Tage
877
5
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,76*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 1,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.