Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S106831 Herst.-Nr.: 600786500 EAN/GTIN: 4007430312693 |
| |
|
| | |
| Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2 S mit Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Konstantelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben und zuschaltbaren Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten. Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter. Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung. Features: 1300 W Schlagzahl max. 58900 /min Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 40/16/24/22 mm Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus · Gummierter Zusatzhandgriff · Bohrtiefenanschlag · Kunststoffkoffer. Weitere Informationen: | | Leistung: | 1300 W | Typ: | SBEV 1300-2 S | Gewicht: | 2.8 kg | Max. Bohr-Ø: | (Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 40/16/24/22 mm | Gewicht Hinweis: | ohne Kabel | Betriebsspannung: | 230 V | Bohrfutter-Spannbereich: | 1,5 - 13 mm | Getriebe-Art: | 2-Gang | Besonderheiten: | inkl. Koffer | Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter | Leerlaufdrehzahl: | 0 - 1100/0 - 3100 U/min | Spannhals-Ø: | 43 mm | Schlagzahl max.: | 58900 /min | Funktionen: | Drehzahlvorwahl + Konstantelektronik | Produkt-Art: | Schlagbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 228,06* | € 264,01* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,84* | € 264,08* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,16* | € 269,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,12* | € 269,96* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,66* | € 280,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|