Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite LED PST-3W 6000 K LED-Pinspot Anzahl LEDs (Details): 1 x 3W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S09385
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51916000
EAN/GTIN:
     4026397384260
Suchbegriffe:
Eurolite
LED PST-3 W 6000 K
PAR
Kleiner aber dennoch leistungsstarker LED-Spot.
Features:
1 x 3 W LED
Farbtemperatur 6000 K
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Höhe:
100 mm
Länge:
100 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
300 g
LEDs:
1 x
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Pinspot
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Watt pro LED:
3 W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,66*
€ 38,87*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 38,88*
€ 3,50*
ab € 38,04*
€ 50,51*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 55,65*
€ 71,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.